{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 14 mm | |
Typ | HB720 | |
Tloušťka destiček T | 9,2 mm | |
Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 9 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 3 mm | |
Rádius R | 1,5 mm | |
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Posuv f | 0,01 mm/ot. - 0,02 mm/ot. | |
Povlak | TiCN | |
Druh produktu | Mini vyměnitelná břitová destička |
Katalogové číslo | 273979 8/14 | |
EAN / GTIN | 4062406127787 | |
Číslo výrobce | 273979 8/14 |