{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Minimum pre-drill ⌀ Dmin | 14 mm | |
Grade | HB720 | |
Insert thickness T | 9,2 mm | |
Tip centre offset L3 | 9 mm | |
maximum cutting depth tmax | 3 mm | |
Radius R | 1 mm | |
Groove width w | 2 mm | |
Feed f | 0,01 mm/rev. - 0,02 mm/rev. | |
Coating | TiCN | |
Type of product | Mini indexable insert |
Katalogové číslo | 273979 10/14 | |
EAN / GTIN | 4062406127770 | |
Číslo výrobce | 273979 10/14 |