Vyvrtávací tyč ocel, pravý, ⌀ stopky DS / délka vyložení L1: 12/12mm

Artiklové číslo: 273963 12/12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky DS / délka vyložení L1 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 12 mm
Upínací výška L2 11 mm
Celková délka L 70 mm
Šroubek pro vyměnitelné destičky 279810 1
Možnost axiálního upichování ano
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273963 12/12
EAN / GTIN 4062406128111
Číslo výrobce 273963 12/12
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
  • Nejjednodušší manipulace při výměnně břitové destičky.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku