Vyvrtávací tyč ocel 16/20 mm

Artiklové číslo: 273963 16/20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky DS / délka vyložení L1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 16 mm
    Způsob použití pravý
    Vnitřní chlazení ano
    Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 20 mm
    Upínací výška L2 15 mm
    Celková délka L 100 mm
    Šroub pro vyměnitelné destičky 279810 1
    Možnost axiálního upichování ano
    Druh produktu vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273963 16/20
    EAN / GTIN 4062406128142
    Číslo výrobce 273963 16/20

    Popis

    Provedení:

    • Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
    • Nejjednodušší manipulace při výměnně břitové destičky.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku