{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Způsob použití | pravá | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 30,5 mm | |
Středové přesazení L3 | 17,5 mm | |
Výška destičky L2 | 11,5 mm | |
Celková délka L | 250 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 279815 13 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 273914 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763136 | |
Číslo výrobce | 273914 25 |