{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB9635 | |
Drážky dle normy | DIN 471; DIN 472 | |
Šířka drážky m (H13) | 1,5 mm | |
Šířka břitu w | 1,5 mm | |
tmax | 2,5 mm | |
Rohový rádius R | 0,2 mm | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Přiřazení vyměnitelných destiček | levý | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273908 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197768513 | |
Číslo výrobce | 273908 1,5 |