Zapichovací destička levá 0,5 mm

Artiklové číslo: 273908 0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    640,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    533,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky m (H13) (mm) Cena za kus bez DPH
  • Drážky dle normy: DIN 471; DIN 472

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ HB9635
    Drážky dle normy DIN 471; DIN 472
    Šířka drážky m (H13) 0,5 mm
    Šířka břitu w 0,525 mm
    tmax 1,2 mm
    Rohový rádius R 0,05 mm
    Pro pojistný kroužek DIN 471 / 472 síla kroužku 0,4 mm
    Počet výměn/řezání 3
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
    Přiřazení vyměnitelných destiček levý
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití P
    Vedlejší použití M
    Podmínky řezu kontinuální
    Řezná rychlost vc hlavní použití 110 mm/min - 170 mm/min
    Řezná rychlost vc vedlejší použití 90 mm/min - 140 mm/min
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273908 0,5
    EAN / GTIN 4045197768469
    Číslo výrobce 273908 0,5

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    170
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    170
    Ocel < 900 N/mm
    P
    150
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    170
    kontinuální
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku