Zapichovací destička levá 1,5 mm

Artiklové číslo: 273906 1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    608,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    507,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky m (H13) (mm) Cena za kus bez DPH
  • Drážky dle normy: DIN 471; DIN 472

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ HU9315
    Drážky dle normy DIN 471; DIN 472
    Šířka drážky m (H13) 1,5 mm
    Šířka břitu w 1,5 mm
    tmax 2,5 mm
    Rohový rádius R 0,2 mm
    Počet výměn/řezání 3
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
    Přiřazení vyměnitelných destiček levý
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití N
    Podmínky řezu kontinuální
    Řezná rychlost vc hlavní použití 70 mm/min - 280 mm/min
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273906 1,5
    EAN / GTIN 4045197768384
    Číslo výrobce 273906 1,5

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    280
    Hliník (krátké třísky)
    N
    280
    Al > 10% Si
    N
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    CuZn
    N
    200
    Grafit
    N
    70
    kontinuální
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku