Držák destiček Eco-VARIO-LINE 5 mm

Artiklové číslo: 273874 5
Sleva
2966,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Šířka zápichu w 5 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu tmax 28 mm
L3 28,5 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273874 5
EAN / GTIN 4045197702913
Číslo výrobce 273874 5

Popis

Vhodné pro:

Upínací držák eco č. 273870 nebo základní držák č. 319145 RR/LR.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku