Držák upichovacího nože Eco, dlouhá stopka 20/3 mm

Artiklové číslo: 273862 20/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky / zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Šířka zápichu w 3 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Hloubka zápichu tmax 21 mm
Funkční šířka L4 21,5 mm
Délka hlavy L1 36,5 mm
Šířka stopky b 20 mm
Celková délka L 112 mm
Šroub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273862 20/3
EAN / GTIN 4045197582096
Číslo výrobce 273862 20/3

Popis

Provedení:

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656273670.
Přívod chladicího média možný pouze v kombinaci s upínači GARANT Master Eco č. 319006319136.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky

Náhradní díly

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku