{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Eco | |
Šířka zápichu w | 2 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Hloubka zápichu tmax | 14 mm | |
Funkční šířka L4 | 21,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 33,5 mm | |
Šířka stopky b | 20 mm | |
Celková délka L | 92,5 mm | |
Šroub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273861 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197582003 | |
Číslo výrobce | 273861 20/2 |