Nožový držák Eco 16 mm

Artiklové číslo: 273846 16
Sleva
4933,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Šířka stopky b 16 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Délka hlavy L1 20,5 mm
Celková délka L 79 mm
Šroub 279815 9
Druh produktu Držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273846 16
EAN / GTIN 4045197517463

Popis

Provedení:

Systémový soustružnický držák GARANT eco s vnitřním přívodem chladicího média ke břitu.

Vhodné pro:

Držáky destiček č. 273880 a 273890.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

Přívod chladicí kapaliny možný pouze ve spojení se systémovým upnutím GARANT eco č. 317900319886 a s držáky břitů GARANT č. 273880273891. V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 až 50 %.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny