{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 16 mm | |
Šířka zápichu w | 2 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
tmin | 0,5 mm | |
Minimální šířka zápichu y | 0,35 mm | |
Funkční šířka L4 | 19 mm | |
Délka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Šroub | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273763 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406243890 | |
Číslo výrobce | 273763 16/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Držák upichovacího nože 45°, levý, Šířka stopky / zápichu w: 16/2
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
3 806,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2 189,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
3806,00 CZK
1 813,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
2 361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ne | ne | ne | ne |
Celková délka L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Délka hlavy L1 | 33 mm | 21,4 mm | 33 mm | 30 mm |
Velikost stopky | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Způsob použití | levý | levý | levý | levý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |