{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 25 mm | |
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
tmin | 0,7 mm | |
Minimální šířka zápichu y | 0,5 mm | |
Funkční šířka L4 | 28 mm | |
Délka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Šroub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273763 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197870803 | |
Číslo výrobce | 273763 25/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držák upichovacího nože 45° 25/3
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
4 568,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
4 751,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
4 909,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ne | ano | ano | ano | ano |
Celková délka L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Délka hlavy L1 | 33 | 33 | 34 | 36,5 | 46 |
Šířka zápichu w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Způsob použití | levý | levý | levý | levý | levý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |