Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 12/3mm

Artiklové číslo: 273761 12/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky / zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 3 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ne
Maximální ⌀ 40 mm
Hloubka zápichu tmax 20 mm
Funkční šířka L4 12 mm
Délka hlavy L1 35 mm
Šířka stopky b 12 mm
Celková délka L 150 mm
Šroub 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Možnost axiálního upichování ano
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273761 12/3
EAN / GTIN 4045197485199
Číslo výrobce 273761 12/3

Popis

Provedení:

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.
6,5×w

Poznámka:

Maximální ⌀ = omezený ⌀ obrobku z důvodu provedení.
Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.
V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656273670.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 12/3mm

Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 12/3mm

na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
3 977,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
4 751,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
4 161,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Možnost axiálního upichování ano ano ano
Celková délka L 150 mm 150 mm 150 mm
Vnitřní chlazení ne ne ne
Šířka zápichu w 3 mm 3 mm 3 mm
Způsob použití levý levý levý
Hloubka zápichu tmax 20 mm 21 mm 25 mm
Druh produktu Soustružnický držák Soustružnický držák Soustružnický držák

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku