Držák upichovacího nože, levý, Šířka stopky / zápichu w: 25/3Lmm

Artiklové číslo: 273761 25/3L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky / zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 3 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ne
Maximální ⌀ 75 mm
Hloubka zápichu tmax 37,5 mm
Funkční šířka L4 26,5 mm
Délka hlavy L1 54 mm
Šířka stopky b 25 mm
Celková délka L 150 mm
Šroub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Možnost axiálního upichování ano
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273761 25/3L
EAN / GTIN 4045197643841
Číslo výrobce 273761 25/3L

Popis

Provedení:

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.
12,5×w (hloubka zápichu do 37,5 mm)

Poznámka:

Maximální ⌀ = omezený ⌀ obrobku z důvodu provedení.
Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.
V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656273670.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku