{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 9 mm | |
Funkční šířka L4 | 26,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 33 mm | |
Šířka stopky b | 25 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Sroub | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273751 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197484185 | |
Číslo výrobce | 273751 25/3 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |