{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 1,5 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 4,5 mm | |
Funkční šířka L4 | 12 mm | |
Délka hlavy L1 | 26 mm | |
Šířka stopky b | 12 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Šroub | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273751 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720047 | |
Číslo výrobce | 273751 12/1,5 |