{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 4 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 12 mm | |
Funkční šířka L4 | 26,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 37 mm | |
Šířka stopky b | 25 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
Šroub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273750 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197484550 | |
Číslo výrobce | 273750 25/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Držák upichovacího nože 25/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
4 568,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
4 751,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
4 909,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ano | ano | ano | ano |
Celková délka L | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Délka hlavy L1 | 37 | 40 | 48 | 51 |
Šířka zápichu w | 4 | 4 | 4 | 4 |
Způsob použití | pravý | pravý | pravý | pravý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |