{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 5 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 15 mm | |
Funkční šířka L4 | 21,5 mm | |
Délka hlavy L1 | 38 mm | |
Šířka stopky b | 20 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Šroub | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273750 20/5 | |
EAN / GTIN | 4045197484567 | |
Číslo výrobce | 273750 20/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Držák upichovacího nože 20/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
3 990,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
5 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Možnost axiálního upichování | ano | ano | ne |
Celková délka L | 125 | 125 | 102,5 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ano |
Délka hlavy L1 | 38 | 43 | 40,5 |
Šířka zápichu w | 5 | 5 | 5 |
Způsob použití | pravý | pravý | pravý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |