{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 6 mm | |
Hlavní způsob použití | N | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Typ | PKD | |
Řezný materiál | PKD | |
Tolerance šířky zápichu w | ± 0,03 mm | |
Rohový rádius R | 0,2 mm | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273743 6 | |
EAN / GTIN | 4045197560650 | |
Číslo výrobce | 273743 6 |