Upichovací destička přímý břit, PKD, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 273743 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 3 mm
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu kontinuální
Typ PKD
Řezný materiál PKD
Tolerance šířky zápichu w ± 0,03 mm
Rohový rádius R 0,2 mm
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273743 3
EAN / GTIN 4045197496799
Číslo výrobce 273743 3

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
650
Hliník (krátké třísky)
N
650
Al > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S odlamovačem třísek, obrobeným laserem pro optimální utváření třísek.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku