Upichovací destička plný rádius 2,5 mm

Artiklové číslo: 273737 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    627,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    523,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 2,5 mm
Hlavní způsob použití K
Vedlejší použití P
Podmínky řezu kontinuální
Typ HB7215
Řezný materiál TK
Tolerance šířky zápichu w ± 0,03 mm
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 0,7 mm
Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,16 mm/ot.
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273737 2,5
EAN / GTIN 4045197578372
Číslo výrobce 273737 2,5

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
210
GG(G)
K
280
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku