Upichovací / zapichovací destička 5 mm

Artiklové číslo: 273703 5
Sleva
774,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    431,00  CZK 774,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    359,00  CZK 645,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
424 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka zápichu w 5 mm
    Hlavní způsob použití P
    Podmínky řezu kontinuální
    Typ CU7025
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál Cermet
    Tolerance šířky zápichu w ± 0,04 mm
    Posuv f 0,08 mm/ot. - 0,28 mm/ot.
    Rohový rádius R 0,3 mm
    Počet výměn/řezání 2
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
    Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273703 5
    EAN / GTIN 4045197579058
    Číslo výrobce 273703 5

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    210
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    170
    Ocel < 900 N/mm
    P
    140
    kontinuální
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Lamače třísek pro malé průměry a snížení řezné síly.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku