Upichovací destička pravá 10° 2,5 mm

Artiklové číslo: 273678 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    741,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    618,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 2,5 mm
Hlavní způsob použití N
Vedlejší použití Ti
Podmínky řezu kontinuální
Typ HU7310
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Tolerance šířky zápichu w ± 0,03 mm
Posuv f 0,06 mm/ot. - 0,17 mm/ot.
Rohový rádius R 0,05 mm
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky pravý
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273678 2,5
EAN / GTIN 4045197716668
Číslo výrobce 273678 2,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
350
Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku