Řezné vložky FLASHPENTA PMN D-J/D-C 2/32 mm

Artiklové číslo: 273581 2/32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití UNI
    Podmínky řezu kontinuální
    Lamač třísek C
    Řezná rychlost vc hlavní použití 60 m/min - 180 m/min
    Šířka zápichu w 2 mm
    Rohový rádius R 0,2 mm
    Typ IC908
    Tolerance šířky zápichu w 0,03 mm
    Tolerance rohový rádius R 0,03 mm
    Posuv f 0,04 mm/ot. - 0,14 mm/ot.
    Počet výměn/řezání 5
    Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
    Řada FLASHPENTA
    Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
    Označení výrobce PMN D32-2C02 IC908
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273581 2/32
    EAN / GTIN 7291075380606
    Číslo výrobce 3329277

    Popis

    Provedení:

    Pro upichování tyčí, tvrdých materiálů a náročné aplikace. Lamače třísek s výraznou ochrannou fazetkou. Střední až vysoké posuvy.

    Vhodné pro:

    Nožový držák č. 273576273577.

    Poznámka:

    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku