{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | C | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 180 m/min | |
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Rohový rádius R | 0,2 mm | |
Typ | IC908 | |
Tolerance šířky zápichu w | 0,03 mm | |
Tolerance rohový rádius R | 0,03 mm | |
Posuv f | 0,06 mm/ot. - 0,22 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 5 | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Řada | FLASHPENTA | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Označení výrobce | PMN D40-3C02 IC908 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273581 3/40 | |
EAN / GTIN | 7291075380590 | |
Číslo výrobce | 3329274 |