Upichovací hrot Eco 26/3,1 mm

Artiklové číslo: 273564 26/3,1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Systémový klíč: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Výška planžety h5 26 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ano
Systémový klíč ano
Pro maximální ⌀ obrobku 75 mm
Celková délka L 110 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273564 26/3,1
EAN / GTIN 4062406202750
Číslo výrobce 273564 26/3,1

Popis

Provedení:

S chlazením Eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.
S přívodem chladicí kapaliny pro upínače jiných výrobců (např. EWS).

Použití:

Pro hluboké drážky a pro upichování velkým průměrů.

Vhodné pro:

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo Nr. 319132319133 (držák VDI).

Náhradní díl:

Uzavírací šroub č. 279828 vel. 2.
Uzavírací podložka č. 279830 vel. 1.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Upichovací hrot Eco  26/3,1 mm

Upichovací hrot Eco 26/3,1 mm

na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
4 442,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
2 987,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání
1 716,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
3 052,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
4 442,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
2 520,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Možnost axiálního upichování ne ne ne ne ne ne
Pro maximální ⌀ obrobku 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Celková délka L 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Vnitřní chlazení ano ne ne ne ano ne
Výška planžety h5 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Způsob použití neutrální neutrální neutrální neutrální neutrální neutrální
Druh produktu Upichovací planžeta Upichovací planžeta Upichovací planžeta Upichovací planžeta Upichovací planžeta Upichovací planžeta

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku