Alternativa k tomuto produktu:

Upichovací planžeta ocel 32/2,2 mm

Artiklové číslo: 273551 32/2,2
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Možnost axiálního upichování: false

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 32 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ne
Pro maximální ⌀ obrobku 60 mm
Šířka b2 1,6 mm
Výška h1 25 mm
Celková délka L 150 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 25 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273551 32/2,2
Číslo výrobce 273551 32/2,2

Popis

Vhodné pro:

Držák č. 273984274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Rozsah dodávky:

Včetně klíče č. 279850 1 pro výměnu destiček.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upichovací planžeta ocel 32/2,2 mm

Upichovací planžeta ocel 32/2,2 mm

na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
655,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
3 362,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
1 902,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Možnost axiálního upichování ne ne ne
Pro maximální ⌀ obrobku 60 50 100
Celková délka L 150 150 150
Vnitřní chlazení ne ne ne
Výška planžety h5 32 32 32
Způsob použití neutrální neutrální neutrální
Druh produktu Upichovací planžeta Upichovací planžeta Upichovací planžeta

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku