{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 2,2 mm | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | silně přerušovaný | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Řezný materiál | HB7035 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | pravý | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273150 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197143235 | |
Číslo výrobce | 273150 2,2 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |