{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka zápichu w | 3,1 mm | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | HB7130 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273115 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197600813 | |
Číslo výrobce | 273115 3,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upichovací destička neutrální 3,1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 781 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
338,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 814 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
527 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
419,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
349,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 013 ks okamžitě k dodání
210,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 1 | 1 | 1 | 1 |
Řezný materiál | TK | Cermet | TK | TK |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální | kontinuální | kontinuální |
Typ | HB7130 | CU7033 | HU7310 | HBX25 |
Šířka zápichu w | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | neutrální | neutrální | neutrální |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |