Upichovací destička neutrální 3,1 mm

Artiklové číslo: 273300 3,1
Sleva
278,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    92,00  CZK 278,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    77,00  CZK 231,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 934 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka zápichu w 3,1 mm
    Hlavní způsob použití P
    Podmínky řezu kontinuální
    Rohový rádius 0,2 mm
    Typ CU7033
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál Cermet
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
    Počet výměn/řezání 1
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
    Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 273300 3,1
    EAN / GTIN 4045197143402
    Číslo výrobce 273300 3,1

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    120
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    120
    Ocel < 900 N/mm
    P
    100
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    40
    kontinuální
     
    suché
     

    Popis

    Použití:

    Pro upínací hroty č. 273551273558.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku