{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | levá | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ stopky DS | 32 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 29 mm | |
Středové přesazení L3 | 16,3 mm | |
Celková délka L | 250 mm | |
Šířka hrdla L4 | 25 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 279810 2 | |
1,5° podložka | 272630 1,5 | |
Šroub podložky | 279824 1 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 272172 60/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430731 | |
Číslo výrobce | 272172 60/16 |