Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 1,5° 25/11 mm

Artiklové číslo: 272142 25/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka vyložení / velikost destičky L (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levá
Vnitřní chlazení ano
⌀ stopky DS 20 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 13 mm
Středové přesazení L3 7,3 mm
Celková délka L 180 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 279810 4
Úhel sklonu 1,5 stupeň
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 272142 25/11
EAN / GTIN 4045197429599
Číslo výrobce 272142 25/11

Popis

Provedení:

S pevným úhlem sklonu.
S vnitřním chlazením.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku