Upínací šroub 4

Artiklové číslo: 279810 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    52,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    43,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
528 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon TX8
Závit M2,6
Délka L 6,5 mm
Utahovací moment 0,95 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 279810 4
EAN / GTIN 4062406351885
Číslo výrobce 279810 4

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku