Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 0,5° 32/11 mm

Artiklové číslo: 272132 32/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka vyložení / velikost destičky L (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost destiček 11 mm
    Způsob použití levá
    Vnitřní chlazení ano
    ⌀ stopky DS 16 mm
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 16 mm
    Středové přesazení L3 8,9 mm
    Celková délka L 100 mm
    Šroub pro vyměnitelné destičky 279810 4
    Úhel sklonu 0,5 stupeň
    Druh produktu vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 272132 32/11
    EAN / GTIN 4045197645500
    Číslo výrobce 272132 32/11

    Popis

    Provedení:

    S pevným úhlem sklonu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku