{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 128 mm | |
Upínací šroub pro závitovou destičku | 279810 2 | |
1,5° podložka | 272610 1,5 | |
Svěrný šroub pro podložku | 279824 1 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 272002 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430526 | |
Číslo výrobce | 272002 20/16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Soustružnický držák 20/16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
2 894,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
2 894,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
1 626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 128 | 128 | 125 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Délka hlavy L1 | 30 | 30 | 22 |
Velikost destiček | 16 | 16 | 16 |
Velikost stopky | 20 | 20 | 20 |
Způsob použití | levý | pravý | pravý |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |