{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 12 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Funkční šířka L4 | 16 mm | |
Délka hlavy L1 | 22 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
Upínací šroub pro závitovou destičku | 279810 2 | |
1,5° podložka | 272600 1,5 | |
Svěrný šroub pro podložku | 279824 1 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 272001 12/16 | |
EAN / GTIN | 4045197644152 | |
Číslo výrobce | 272001 12/16 |