{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 128 mm | |
Upínací šroub pro závitovou destičku | 279810 2 | |
1,5° podložka | 272600 1,5 | |
Svěrný šroub pro podložku | 279824 1 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 272001 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197429681 | |
Číslo výrobce | 272001 20/16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky L: 20/16mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
2 809,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
4918,00 CZK
1 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
2 809,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
1560,00 CZK
1 340,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4944,00 CZK
1 278,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 128 mm | 89 mm | 128 mm | 125 mm | 89 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ano | ne | ne | ano |
Délka hlavy L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 22 mm | 30 mm |
Velikost stopky | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Způsob použití | pravý | levý | levý | pravý | levý |
Funkční šířka L4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |