Soustružnický držák s pevným úhlem sklonu 1,5° 8/11 mm

Artiklové číslo: 271996 8/11
Sleva
2728,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky L (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Velikost stopky 8 mm
    Velikost destiček 11 mm
    Způsob použití levá
    Vnitřní chlazení ne
    Funkční šířka L4 8 mm
    Délka hlavy L1 17,5 mm
    Celková délka L 136,4 mm
    Upínací šroub pro závitovou destičku 279810 4
    Úhel sklonu 1,5 stupeň
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 271996 8/11
    EAN / GTIN 4045197954749
    Číslo výrobce 271996 8/11

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku