• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnický držák s pevným úhlem sklonu 1,5°, levá, Velikost stopky / destičky L: 16/11mm

Artiklové číslo: 271996 16/11
Sleva
2546,00 CZK
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky L (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levá
Vnitřní chlazení ne
Funkční šířka L4 16 mm
Délka hlavy L1 20 mm
Celková délka L 100 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku 279810 4
Úhel sklonu 1,5 stupeň
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271996 16/11
EAN / GTIN 4045197954770
Číslo výrobce 271996 16/11
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku