Soustružnický držák s pevným úhlem sklonu 1,5° 16/11 mm

Artiklové číslo: 271995 16/11
Sleva
2861,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky L (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Funkční šířka L4 16 mm
Délka hlavy L1 20 mm
Celková délka L 100 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku 279810 4
Úhel sklonu 1,5 stupeň
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 271995 16/11
EAN / GTIN 4045197954718
Číslo výrobce 271995 16/11

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku