{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Eco | |
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 22 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 36 mm | |
Celková délka L | 107,5 mm | |
Upínací šroub pro závitovou destičku | 279810 3 | |
1,5° podložka | 272616 1,5 | |
Svěrný šroub pro podložku | 279824 2 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 271992 25/22 | |
EAN / GTIN | 4045197654595 | |
Číslo výrobce | 271992 25/22 |