{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 3 mm | |
Typ | HB7020 | |
Toleranční třída | DIN 13 6H | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Tloušťka | 3,6 mm | |
Velikost destičky L | 16 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | Plný profil | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |
Katalogové číslo | 270758 3 | |
EAN / GTIN | 4045197370396 | |
Číslo výrobce | 270758 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá, HB7020, Stoupání: 3mm
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
606,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
505,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
365 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
552,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
176 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
615,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
552,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
552,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
927 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Velikost destičky L | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Typ | HB7020 | HB7010 | HB7125 | HB7010 | HU7315 | HBX820 |
Tloušťka | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Toleranční třída | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H |
Profil vyměnitelné břitové destičky | Plný profil | Plný profil | Plný profil | Plný profil | Plný profil | Plný profil |