{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 2,5 mm | |
Typ | HB7020 | |
Toleranční třída | DIN 13 6H | |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Tloušťka | 3,6 mm | |
Velikost destičky L | 16 mm | |
Řezný materiál | TK | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | Plný profil | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |
Katalogové číslo | 270758 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197370372 | |
Číslo výrobce | 270758 2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá, HB7020, Stoupání: 2,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
606,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
505,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
552,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
615,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
513,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
552,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
993 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Druh závitu | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; M-LH; MF; MF-LH | M; MF |
Stoupání závitu | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Typ | HB7020 | HB7010 | HB7125 | HB7010 | HU7315 | HBX820 |
Tloušťka | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |
Profil vyměnitelné břitové destičky | Plný profil | Plný profil | Plný profil | Plný profil | Plný profil | Plný profil |