{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AN70X800 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 7,2 mm | |
Užitná délka | 25,4 mm | |
⌀ D | 7 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
f | 3,45 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 2,5 mm | |
Šířka zápichu w | 1 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270621 7,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066823 | |
Číslo výrobce | A07.0100.25.72 GL X800 |