{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | AC9VX800 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Užitná délka | 25,4 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
f | 2,95 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 1,8 mm | |
Šířka zápichu w | 2 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270621 6,2/2 | |
EAN / GTIN | 2050002066816 | |
Číslo výrobce | A06.0200.25.62GL X800 |