{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | ADK5X800 | |
Pro otvory od ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Užitná délka | 15,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
f | 2,45 mm | |
Maximální hloubka zápichu tmax | 1 mm | |
Šířka zápichu w | 1 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 270611 5,2/1 | |
EAN / GTIN | 2050002066359 | |
Číslo výrobce | A05.0100.15.52GR X800 | |
Výrobce | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |