Zapichovací destička simturm AX pravá 7,2/1,5 mm

Artiklové číslo: 270611 7,2/1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ACHZX800
Pro otvory od ⌀ Dmin 7,2 mm
Užitná délka 15,2 mm
⌀ D 7 mm
Vnitřní chlazení ne
f 3,45 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 2,5 mm
Šířka zápichu w 1,5 mm
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 270611 7,2/1,5
EAN / GTIN 2050002066427
Číslo výrobce A07.0150.15.72GR X800

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Bez rohového poloměru (ostré hrany).
Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku