{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | IC908 | |
Velikost destiček ⌀ d | 8 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 5,5 mm | |
Rohový rádius R | 0,8 mm | |
WF | 2,7 mm | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 17,4 mm | |
DAXN-DAXX | 7 mm - 12,1 mm | |
Posuv f axiální zapichování | 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Posuv f čelní soustružení | 0,02 mm/ot. - 0,06 mm/ot. | |
Řada | MINCUT | |
Označení výrobce | MEFL 8-1.60-0.80 IC908 | |
Druh produktu | Mini vyměnitelná břitová destička |
Katalogové číslo | 270429 1,6/8 | |
EAN / GTIN | 7291075359541 | |
Číslo výrobce | 6410658 |